COVERSLOVERS
COVERSLOVERSの 自転車用カギ(ロック)
COVERSLOVERSの ワイヤーロック・チェーンロック
CLSバッテリーロックマイセットダイヤル4×1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928945
品番
31052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電動アシスト車のバッテリーの盗難防止に!
用途
ダイヤル錠・ボタン式
色
ブラック
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×220×25
キー方式
ダイヤル錠・ボタン式