アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
アサヒサイクルの 自転車タイヤチューブ
スタンダードチューブ英式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24929435
品番
16322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
22×13/8
質量(g)
160
バルブ形式
英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×110×42
対応インチサイズ
チューブ(12-22インチ)