スタンダードチューブ英式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24929444 品番 16323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
ブラック サイズ22×13/4 質量(g)160 バルブ形式英式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×42 対応インチサイズチューブ(12-22インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする