1.2チューブ700×25-32c英式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24929514 品番44130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ

用途チューブ(スポーツ車) ブラック サイズ700×25-32c 質量(g)153 バルブ形式英式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24929514
2025-08-27
用途:
自転車のタイヤ交換

厚めで安心出来そうです。
35から40サイズの在庫があれば良かった

2025-02-27
用途:
自転車のリサイクル
その他業種

廃棄自転車のチューブよりも厚みがあるので、耐パンク性が向上して
リサイクル自転車購入者に喜んで貰えそうです。

対象商品:
24929514
2024-02-26
用途:
自転車修理
サービス業

このタイプは軽さを求める為、薄手の物が多いですが、これは肉厚でしっかりしてます。軽さよりも丈夫さを求めるならこれで良いと思います。コスパも良いです。

対象商品:
24929514
2024-01-31
用途:
タイヤ交換
ミヤ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

自分で直すのは大変でしたが、安く修理が出来て良かったです。モノタロウは何でも揃っているので最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする