1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24929530 品番44131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ

用途チューブ(スポーツ車) ブラック サイズ700×25-32c 質量(g)153 バルブ形式仏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24929530
2023-06-27
用途:
息子の自転車のチューブ交換。
むなかた歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

英式との表記があったが、届いた品は仏式バルブ。今は誤表記が正されているようだ。
乗り心地は問題なし。

MonotaROからの回答

商品名の誤記によりご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする