自転車ロープバラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24929670 品番11988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒1色の自転車用荷物固定ロープ

用途ロープ 幅(mm)60 質量(g)205 長さ(m)4 ロープ長さ(m)0.21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24929670 11988 70761008 11082 サイクルヨウロープ4m アサヒサイクル サイクルヨウロープ4m アサヒサイクル 1個 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
ママチャリ後ろ荷台段ボール箱固定用

4m長さを購入、ママチャリ後ろ荷台段ボール箱固定に利用開始しました。ゴムの伸縮もほぼ期待通りで満足しています。コムの伸縮が何時迄持つか気にしながら利用継続します。

2024-10-12
用途:
自転車の荷台紐
サービス業

耐候性がどうなのか不明ですが自転車販売店が取扱っているので信用しました。仕上がり等使用感は良好です。
前に使用していた物は1年ちょっとでボロボロになった。

この製品駄目だったら後追加レビューするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする