アサヒサイクル
アサヒサイクルの キャリア・ゴムロープ
アサヒサイクルの 自転車用ゴムロープ
自転車ロープバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24929688
品番
11997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
自転車ロープ 黒 (バラ)
用途
ロープ
幅(mm)
29
色
ブラック
質量(g)
210
長さ(m)
2
ロープ長さ(m)
2