アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車ブレーキ関連
アサヒサイクルの ケーブル(ワイヤー)
アサヒサイクルの ブレーキワイヤー
軽快車前用ブレーキワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930668
品番
06001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途
ブレーキワイヤー
仕様
640-760
色
ブラック
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×190×30