※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
P型 ノーマル 吊戸棚 高さ500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24931115
品番
WS-30/PUG-2D
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
グレー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
380
間口(mm)
300
材質(扉)
木製
注意
※扉は右開きのみ。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。