タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
P型 ノーマル 吊戸棚 フード横用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
アイボリー
注文コード
24931158
品番
WS-45LZ/PUI-2D
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
380
勝手
左
材質(扉)
木
注意
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。