FOGLIA
FOGLIAの 自転車ブレーキ関連
FOGLIAの ケーブル(ワイヤー)
FOGLIAの シフトワイヤー
カラーシフトアウター2M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24931404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター
自転車1台分として切断して使います。
付属品
真鍮製アウターキャップ8個付
仕様
ナイロンライナー入り
色
グリーン
長さ(m)
2
太さ(Φmm)
4(自転車1台分)
注意
※ワイヤーカッターが必要です