FOGLIA
FOGLIAの スタンド/スタンドばね
FOGLIAの 1本スタンド
1本スタンド 3D 26-28サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24931517
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付幅や角度を自由に調整可能
材質
アルミ合金
色
ブラック
取付場所
シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応
対応インチサイズ
26〜28
適合サイズ(inch)
26〜28、700C