- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605 - ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605 - ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605 - ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605 - ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605 - ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931605

ペットボトルケージ KW-P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24931605 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能
スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません
本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。

材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチール ブルー 本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず) 適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65〜68)
注意
※ミネラルウォーターなどで使われているスリムサイズボトルではホールド性能が低下します。
※取付には4mm六角レンチが必要です。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする