- ハイブリッドフォンホルダーC付幅広ホールドv2 TOP 24931858 - ハイブリッドフォンホルダーC付幅広ホールドv2 TOP 24931858

ハイブリッドフォンホルダーC付幅広ホールドv2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24931858 品番-
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製ホルダーとシリコンバンドのダブル保持で振動による脱落を防止。
アーム部・受け部の可動範囲が広く汎用性の高いモデル。

仕様縦方向の伸縮機能、角度調整機能、堅牢製の高いクランプ 適合機種(幅)55〜94 材質本体:樹脂/鉄、固定補助用バンド:シリコン 適合ハンドル径(Φmm)22.2〜31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする