lovell
lovellの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
lovellの 自転車用空気入れ
lovellの 手動式空気入れ
エアーポンプ lovell
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24931955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
付属品
ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
仕様
2.5インチ大型ゲージ
材質
スチール他
色
ブラック
ホース長さ(m)
約1
最大圧力(kPa)
1100
供給空気圧(bar[psi])
(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ
英、米、仏式