※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
ベースフィルム(カラー塩ビフィルム)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24932084
品番
BFR20WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
幅(mm)
200
色
白裏グレー
長さ(m)
10
厚さ(μm)
80
伸び(%)
100以上/100以上
粘着力(N/25mm)
(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上
耐候性
5年耐候
引張強度(N/10mm)
(タテ/ヨコ)10以上/10以上
用途
車の看板、屋内外看板長期用途に