※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
ベースフィルム(反射フィルム)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24932845
品番
BFH20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
幅(mm)
200
色
白
長さ(m)
5
厚さ(μm)
120
伸び(%)
140
引張強度(N/25mm)
39.2
粘着力(N/25mm)
18
耐候性
4年耐候
用途
屋内外保安、工事用看板、安全対策に