※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
ベースフィルム(蛍光フィルム)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24933028
品番
BFK30R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
明るい場所でもより一層視認性を高める
幅(mm)
300
色
赤
長さ(m)
5
厚さ(μm)
180
粘着力(g/25mm)
600
耐候性
4年耐候
用途
危険防止、特売案内に