※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
ベースフィルム(メタリック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24933116
品番
BFM20GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
鏡の様な輝きで金属的
幅(mm)
200
色
金
長さ(m)
10
厚さ(μm)
70
引張強度(N/mm)
(100)2.34
粘着力(N/25mm)
17.3
耐候性
4年耐候
用途
ウインドーディスプレイの装飾