ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
中温耐熱塗装マスキング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24933265
品番
BFCT30BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
幅(mm)
300
色
茶
長さ(m)
10
厚さ(μm)
90
伸び(%)
3
粘着力(N/25mm)
2
用途
樹脂成形品、車体、船舶塗装に