※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ラベルプリンタサプライ関連品
転写フィルム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24933283
品番
BFT22C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
透明フィルムで位置決めが簡易
幅(mm)
220
色
透明
長さ(m)
10
厚さ(μm)
65
伸び(%)
100以上
粘着力(g/25mm)
200
用途
基材の切文字等台紙より転写する際に