ワンタッチ カベ用コンクリ補修材

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード24933362 品番W008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

ライトグレー 硬化時間(時間)(夏期)約4、(冬期)約6、(深いひび割れ)約30 用途コンクリート壁/モルタル壁/レンガ壁/壁面の岩、石など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約5.3m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
注意
※床面に使用しないでください。
※絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。

商品説明動画

ワンタッチ カベ用コンクリ補修材
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24933362 W008 45292250 W108 ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン 1本(200mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24933362
2023-03-13
用途:
簡単にすぐ使える

水を混ぜずに、先端のノズルを付けるだけで簡単に手軽にすぐに使えるところが良いです。

対象商品:
24933362
2022-06-04
用途:
コンクリート壁の剥がれ 鉄分が腐食しセセメントがはがれた。
その他業種

無駄がなく使いやすかった。仕上がりもきれいで大変満足

2人が参考にしています
対象商品:
18835206
2022-02-11
用途:
駐車場の床面のひび割れ補修
その他業種

ひび割れ補修に補修材を入れ込むのに丁度よい粘度で作業がし易いです。
ただ、最後まで補修材が出しきれやすい容器にすると申し分ないのですが残念です。

対象商品:
24933362
2021-08-27
用途:
ブロックひび割れ補修

ノズルを小さい穴にして 割れ目奥に注入できます。他が汚れず とても良いですが 価格が高過ぎるので 多用するには、コスパが良く無いです。 使用後ノズルは、水で洗い 全てを抜き出せば 次ぎも綺麗に使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
24933378
2021-03-04
用途:
外壁補修
製造業

2.13の地震で家の外壁にヒビが入ったのでその補修用に購入致しました。とても、使いやすいです。

対象商品:
24933362
2020-07-19
用途:
ベランダ修理
中畑良子 様

コンクリートの亀裂に、素人でも使い易いものはないかと探していたら、コレ、がありました。手も汚れず、絵具を出す感じで使えて便利でした。

対象商品:
24933362
2019-09-05
用途:
コンクリートひび割れからの雨漏れ対策
不動産業

別容器に移し混ぜるといった事を必要とせずそのまま充填できるのはありがたく作業に取り掛かりやすい。また内蓋で密閉でき必ずしも開封後すぐに使い切る必要がないというのも個人的には大きい。

ただ細いヒビの場合はそのまま充填というのは難しい。ノズルをカットして口径を調整できるとは言え細すぎると極めて出にくく、また粘性があるため微細なヒビに入っていきにくい。このあたりはやはりヘラなどで均し押し込む必要はある。
接着剤ほどではないが粘着性が高く密着性は期待でき、さらに水性塗料を塗る事ができるため微細な隙間が残ったとしても塗料である程度カバーできるのは大きい。
ノズルによる充填を除いてもコンクリに対する簡易的なパテとして捉えても十分な製品だと思う。

対象商品:
24933362
2019-09-03
用途:
壁の穴埋め。
サービス業

エアコン設置業者が適当に開けた穴の補修に使いました。粘土の上に2〜3mmくらい塗ると見た目も綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする