TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
アクロキャリー用 自在キャスターΦ75
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
819-1145
注文コード
24934089
品番
TYE-75EL-WC-LGN
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
トラスコ品番
819-1145
材質
金具:スチール、車輪:エラストマー
色
ライトグリーン
車輪径(Φmm)
75
タイプ
自在