曜日別特売
UKN-3 溶接フック マーテック 24934105

 

UKN-3 溶接フック マーテック 24934105
UKN-3 溶接フック マーテック 24934105
UKN-3 溶接フック マーテック 24934105

溶接フック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)3
内容量1個注文コード24934105品番UKN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。
高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。
掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。
万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。
工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)

容量(m3)(適合/バケット)0.25~0.3使用荷重(t)3寸法a(mm)8寸法B(mm)30寸法C(mm)105寸法G(mm)24寸法H(mm)31.5寸法K(mm)35寸法L(mm)132寸法S(mm)10
注意
※労働安全衛生規則第164条、労働基準局通達基発第542号を厳守して使用してください。
※最大吊り上げ荷重は下記の計算で求められています。
※バケット平積容量(m3)×1800(Kg/m3)
※計算で最大荷重が1t以上となる油圧ショベルでも、1t未満の使用が義務づけられています。
※玉掛作業は玉掛技能講習者または特別教育修了者によって行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24934078
2021-07-23
用途: 小型バックホウでの荷物つりに使用
丸森商事農・林・水産業

価格は安く、シッカリとした作り。
注文してからの届くまでが早く、
期待どおりの商品。

対象商品 : 24934087
2019-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

さがしていたフックがやっとみつかりちゅうもんしました。さっそく溶接してとりつけてしようしています

1が参考にしています
対象商品 : 24934123
2017-06-26
用途: 機械のメンテナンス

建設機械の純正品、間違いない。
価格のほうも安価でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする