トールビーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24934719 品番 GTB-250
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。

用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 トラスコ品番217-9089 容量(mL)250 高さ(mm)123 材質(本体)ホウケイ酸ガラス3.3 種類トール 目盛(mL)25(開始50) 耐熱温度(℃)300 持ち手なし 外径(mm)60 アズワン品番65-2013-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24934719
2023-05-18
用途:
キッチンの調味料合わせ調合と攪拌
サービス業

コスパがいい。そしてキッチンに出しっぱなしでも実験室みたいでかわいいので幾つか並べたい。ドレッシングや合わせ調味料の調合撹拌に使ってます。電子レンジで使っても大丈夫だし。かわいい。細かいメモリがないのでメジャーカップには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする