GB-500 ビーカー TRUSCO 24934764 GB-500 ビーカー TRUSCO 24934764 GB-500 ビーカー TRUSCO 24934764 GB-500 ビーカー TRUSCO 24934764

ビーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24934764 品番 GB-500
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。

用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 トラスコ品番217-9230 厚さ(mm)2.0 容量(mL)500 高さ(mm)118 材質(本体)ホウケイ酸ガラス3.3 種類ビーカー 目盛(mL)50(開始100) 外径(Φmm)87 耐熱温度(℃)300 持ち手なし アズワン品番65-2007-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
大学での絶滅危惧種調査に利用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

淡水プランクトンの調査に使用している。顕微鏡用資料を作成時に、ちょうど大きさが良いので、100ccと50cc購入。
薬品処理なので、使い勝手が良い。当分は、使い続ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする