※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y310-0835 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24935026 Y310-0835 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24935026

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14本) 注文コード 24935026 品番 Y310-0835
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般的なA2-50より強度が高いです。
ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。

トラスコ品番245-3339 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじピッチ1.25 六角高さ(mm)5.5 ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 二面幅(mm)13 首下長(mm)35 ねじの呼びM8 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24934816
2023-07-15
用途:
機械の組立
株式会社クリーンエコロジー 様 (製造業)

商品を選ぶ時点で、幾つのサイズで首下が何ミリなのか、、全く分からない。並目なのか細目なのか分からない。

MonotaROからの回答

誠に、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする