TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの 鏝(コテ)
TRUSCOの 仕上鏝
ステンレス仕上型万能コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
24935270
品番
TTSSB-120
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途
袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
トラスコ品番
252-1457
材質
コテ部:SUS420J2、柄部:木
こて部全長(mm)
120
先幅(mm)
35
元幅(mm)
45