ステンレス仕上型万能コテ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24935297 品番 TTSSB-165
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。

用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。 トラスコ品番252-1462 材質コテ部:SUS420J2、柄部:木 こて部全長(mm)165 先幅(mm)45 元幅(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする