TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの 鏝(コテ)
TRUSCOの 中塗鏝
半焼き中塗りコテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
こて部全長(mm)
150
注文コード
24935437
品番
TTHYK-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
こて部全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。
軟らかくコテ伸びが良いです。
用途
荒壁・外壁・土間施工作業などに。
トラスコ品番
248-0881
材質
コテ部:特殊鋼、柄部:木
こて部全長(mm)
150
先幅(mm)
54
元幅(mm)
63