半焼き中塗りコテ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 こて部全長(mm)165 注文コード24935446 品番TTHYK-165
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はこて部全長など7種類から選べます 他の種類を見る

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。
軟らかくコテ伸びが良いです。

用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 トラスコ品番248-0880 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木 こて部全長(mm)165 先幅(mm)59 元幅(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする