TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの 鏝(コテ)
TRUSCOの 中塗鏝
半焼き中塗りコテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
こて部全長(mm)
210
注文コード
24935480
品番
TTHYK-210
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
こて部全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。
軟らかくコテ伸びが良いです。
用途
荒壁・外壁・土間施工作業などに。
トラスコ品番
248-0884
材質
コテ部:特殊鋼、柄部:木
こて部全長(mm)
210
先幅(mm)
72
元幅(mm)
81