※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14本)
ねじ径
M4
注文コード
24935577
品番
Y501-0420
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
トラスコ品番
243-0606
材質
黄銅
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
20
ねじ径
M4
六角高さ(mm)
2.8
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
並目
二面幅(mm)
7
首下長(mm)
20
強度区分
なし
対角(mm)
8.1
ねじ部長さ(mm)
20