※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y501-0630 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935787 Y501-0630 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935787

六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) ねじ径M6 注文コード24935787 品番Y501-0630
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじ径・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

トラスコ品番243-0614 材質黄銅 ねじピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)30 ねじ径M6 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類並目 二面幅(mm)10 首下長(mm)30 強度区分なし 対角(mm)11.5 ねじ部長さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする