※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y501-0830 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935884 Y501-0830 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935884

六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) ねじ径M8 注文コード24935884 品番Y501-0830
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじ径・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

トラスコ品番243-0584 材質黄銅 ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)30 ねじ径M8 六角高さ(mm)5.5 寸法d(mm)M8 ねじの種類並目 二面幅(mm)13 首下長(mm)30 強度区分なし 対角(mm)15 ねじ部長さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする