※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B022-11416 六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 24937449 B022-11416 六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 24937449

六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(70本) 山数20山 注文コード24937449 品番B022-11416
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は山数・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。

用途水道関係や建築関係用として。 トラスコ品番257-0795 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 寸法L(mm)16 六角高さ(mm)4.5 寸法d(mm)W1/4 山数20山 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)10 アズワン品番65-1970-91 強度区分4.8 ねじ部長さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする