※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(41本)
山数
18山
注文コード
24937555
品番
B022-511620
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
山数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
用途
水道関係や建築関係用として。
トラスコ品番
257-0797
材質
冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法L(mm)
20
六角高さ(mm)
6.5
寸法d(mm)
W5/16
山数
18山
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
12
アズワン品番
65-1971-12
強度区分
4.8
ねじ部長さ(mm)
20