※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24938289
品番
TAKC-2950
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-8835
厚さ(mm)
0.65
最小径(Φmm)
29
最大径(Φmm)
50
バンド幅(mm)
14.2
材質(バンド)
ステンレス