※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTHC-22187 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939095 TTHC-22187 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939095 TTHC-22187 Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939095

Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24939095 品番 TTHC-22187
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-8851 厚さ(mm)1 最小径(Φmm)175 最大径(Φmm)187 バンド幅(mm)22 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする