※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ネジ式
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24939524
品番
SY18865
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途
管材、建機関連。
トラスコ品番
255-7250
厚さ(mm)
2.5
最小径(Φmm)
63
最大径(Φmm)
73
バンド幅(mm)
12.7
材質(バンド)
ステンレス