※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY188165 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939594 SY188165 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939594 SY188165 SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO 24939594

SYバンド(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24939594 品番 SY188165
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。

用途管材、建機関連。 トラスコ品番255-8792 厚さ(mm)2.5 最小径(Φmm)154 最大径(Φmm)170 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする