※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24939725 品番 TKKPB-M3X10S
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

トラスコ品番257-8587 材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅 全長(mm)13 ねじ長さ(mm)10 外径(Φmm)12 ねじ寸法M3×0.50 ノブ高さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする