※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24939777 品番 TKKPB-M5X16S
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

トラスコ品番257-8586 材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅 全長(mm)21 ねじ長さ(mm)16 外径(Φmm)20 ねじ寸法M5×0.80 ノブ高さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする