TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
24940154
品番
TDBF
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。
樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番
261-8319
適合機種
こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート
材質
再生PP樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
奥行(mm)
12
タイヤタイプ
30