BAV-BF32A ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCO 24940556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ(600型・黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)11/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード24940556品番BAV-BF32A
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
呼び径(A)32呼び径(B)11/4トラスコ品番263-9169全長(mm)83.5高さ(mm)59.0材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)アズワン品番65-1975-93ハンドル長D(mm)120.5バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする