TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24941344
品番
HPB-2000
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。
耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌可能です。
トラスコ品番
355-3445
容量(mL)
2000
高さ(mm)
188
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
種類
取手付ビーカー
目盛(mL)
50(開始400)
外径(Φmm)
119
耐熱温度(℃)
121
持ち手
あり