SNS-43 伸縮性粘着合皮シート TRUSCO 24941755 SNS-43 伸縮性粘着合皮シート TRUSCO 24941755 SNS-43 伸縮性粘着合皮シート TRUSCO 24941755

伸縮性粘着合皮シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24941755 品番SNS-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。
強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。
補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。

用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。 トラスコ品番361-1201 テープ幅(mm)275 基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル テープ長さ(m)425 テープ厚さ(mm)0.57 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※長時間炎天下の下に晒す事はお避けください。
※汚れ落としは一般的に使われているアルコール・ベンジンは使用しないでください。
※艶や外環が変化する事があります。
※簡単な汚れは中性洗剤で軽く拭くようにしてください。
※ガムテープやセロテープを貼りつけますと、表面が剥離するおそれがありますのでおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
トラクターの椅子補修
倉持農機商会 様 (卸売・小売業)

記載されてたサイズではなかった。
写真よりずっと小さい。
引っ張っても全然伸びなかった。
残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする