※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24942227 品番 LT38D-10X1.5
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
丸ダイス38径です。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 トラスコ品番401-8936 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)13 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 外径(Φmm)38 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする