※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24942236
品番
LT38D-12X1.75
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
丸ダイス38径です。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
トラスコ品番
401-8920
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
外径(Φmm)
38
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。