大カシメ スチール 真鍮メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30組) 注文コード 24942848 品番 P-THP-CB8.5
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0604 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0〜4.0 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする